ACE(エース)
プラスチックベアリング(ネジ軸タイプ)
耐摩耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低く、軽快・低騒音で使用できます。
耐薬品性・耐腐食性に優れています。
用途
事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器・雨戸・戸車等
材質
外輪 : ポリアセタール樹脂・内輪 : 鋼・ボール : 鋼球、潤滑油
軸径(Φmm)
6
ピッチ(mm)
1
寸法H(mm)
7
耐荷重(kg)
20/300回転(1個当りの試験結果による)
内容量
1個
注意
※サイズは状況により誤差が生じますので、ご確認の上ご使用下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52798856
PH-002
8.7
22
22
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798865
PH-003
9.4
24
24
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798874
PH-004
10.1
26
26
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください