プラスチックベアリング(外周凸Rタイプ)

プラスチックベアリング(外周凸Rタイプ) - ACE(エース)プラスチックベアリング(外周凸Rタイプ) - ACE(エース)プラスチックベアリング(外周凸Rタイプ) - ACE(エース)プラスチックベアリング(外周凸Rタイプ) - ACE(エース)プラスチックベアリング(外周凸Rタイプ) - ACE(エース)プラスチックベアリング(外周凸Rタイプ) - ACE(エース)プラスチックベアリング(外周凸Rタイプ) - ACE(エース)

耐摩耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低く、軽快・低騒音で使用できます。
耐薬品性・耐腐食性に優れています。

用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器等材質外輪 : ポリアセタール樹脂・内輪 : 鋼・ボール : 鋼球、潤滑油内容量1個
注意
※サイズは状況により誤差が生じますのでご確認の上ご使用下さい。
全8種類を絞り込む
質量(g)
寸法D(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
耐荷重(kg)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52798917PH-0336.1720/300回転(1個当りの試験結果による)2424
オープン
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798926PH-0346.7720/300回転(1個当りの試験結果による)2626
280
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798935PH-0239.3720/300回転(1個当りの試験結果による)2424
オープン
329
362(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798953PH-0228.6712/300回転(1個当りの試験結果による)2222
オープン
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798962PH-0249.8720/300回転(1個当りの試験結果による)2626
オープン
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798978PH-0313.365/300回転(1個当りの試験結果による)1919
230
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
52798987PH-0325.3720/300回転(1個当りの試験結果による)2222
230
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
52798944PH-0213.365/300回転(1個当りの試験結果による)1919
250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする