ACE(エース)
プラスチックベアリング(内軸穴タイプ)
耐摩耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低く、軽快・低騒音で使用できます。
耐薬品性・耐腐食性に優れています。
用途
事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器・雨戸・戸車等
材質
外輪 : ポリアセタール樹脂・内輪 : 鋼・ボール : 鋼球、潤滑油
内容量
1個
注意
※サイズは状況により誤差が生じますので、ご確認の上ご使用下さい。
全9種類を絞り込む
寸法D(mm)
選択してください
19
22
24
26
30
32
35
40
47
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法H(mm)
質量(g)
耐荷重(kg)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52798996
PH-019
47
47
14
50.1
35/300回転(1個当りの試験結果による)
20
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52799005
PH-018
40
40
12
26.8
35/300回転(1個当りの試験結果による)
17
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52799014
PH-017
35
35
11
25
30/300回転(1個当りの試験結果による)
15
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52799032
PH-015
30
30
9
13.3
25/300回転(1個当りの試験結果による)
10
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52799048
PH-011
19
19
6
3.5
5/300回転(1個当りの試験結果による)
5
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52799057
PH-012
22
22
7
5.7
20/300回転(1個当りの試験結果による)
6
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52799066
PH-013
24
24
7
6.4
20/300回転(1個当りの試験結果による)
6
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52799075
PH-014
26
26
7
7.2
20/300回転(1個当りの試験結果による)
6
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52799023
PH-016
32
32
10
17.5
30/300回転(1個当りの試験結果による)
12
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください