ACE(エース)
ワンタッチステー ストップ付
天蓋用ステー左用、小箱・ライティングデスク (ストツプ付)
用途
扉の開閉金具。左用。
材質
本体:鋼、ワッシャー部: ポリアミド
長さ(mm)
122
仕上
クロームメッキ
内容量
1パック
注意
※左右がありますので、ご注意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52799705
PC-107
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください