警笛付き 高輝度赤色LED合図灯

警笛付き 高輝度赤色LED合図灯 - 仙台銘板警笛付き 高輝度赤色LED合図灯 - 仙台銘板警笛付き 高輝度赤色LED合図灯 - 仙台銘板
(1件のレビュー)

赤点滅→赤点灯→白色LED(2ヶ)点灯→OFF の順でスイッチ動作します
別スイッチで警笛を鳴らせます。発光させながらの使用も可能

電池寿命(点滅)約120時間、(点灯)約80時間(アルカリ電池使用時)使用電池単2電池×3本材質(パイプ部)ポリカーボネート、(ハンドル部・先端)ABS全長(mm)580質量(g)161(電池除く)LED赤×12個、白×2個RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)95(警笛)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
電池寿命
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52806267580(点滅)約120時間、(点灯)約80時間(アルカリ電池使用時)
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52806267
2020-10-30
用途: 人員整理、誘導
教育・研究機関

点滅モードは高速点滅で目がチカチカしました。LED自体の明るさは十分です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする