赤色LED安全ベスト 60mm巾

赤色LED安全ベスト 60mm巾 - 仙台銘板赤色LED安全ベスト 60mm巾 - 仙台銘板赤色LED安全ベスト 60mm巾 - 仙台銘板赤色LED安全ベスト 60mm巾 - 仙台銘板赤色LED安全ベスト 60mm巾 - 仙台銘板赤色LED安全ベスト 60mm巾 - 仙台銘板赤色LED安全ベスト 60mm巾 - 仙台銘板赤色LED安全ベスト 60mm巾 - 仙台銘板
LEDランプありLED色付属品マンガン電池×2本ウエスト(cm)~135着丈(cm)60LED光源(mcd)14000電池寿命約80時間(マンガン電池×2本使用時)、約200時間(アルカリ電池×2本使用時)LED赤色×16個RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
テープ地色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52806276LED-BWホワイト
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
52806285LED-BLイエロー
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52806294LED-YWホワイト
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52806303LED-YLイエロー
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52806312LED-OWホワイト
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
52806328LED-OLイエロー
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
52806337LED-GWホワイト
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52806346LED-GLイエロー
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52806364LED-LBLホワイト
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52806373LED-YYホワイト
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52806355LED-LBW水色ホワイト
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする