モノタロウ

キャリングバッグ 3WAY

キャリングバッグ 3WAY - モノタロウキャリングバッグ 3WAY - モノタロウキャリングバッグ 3WAY - モノタロウキャリングバッグ 3WAY - モノタロウキャリングバッグ 3WAY - モノタロウキャリングバッグ 3WAY - モノタロウキャリングバッグ 3WAY - モノタロウキャリングバッグ 3WAY - モノタロウ
(19件のレビュー)

キャリーベルト付きで出張等の移動に便利なビジネスバッグです。
ショルダーベルト付のため、肩にかけて持ち運べます。
リュックサックにもできるタイプです。

用途PCや書類などの運搬に特性3WAY付属品ショルダーベルト材質ポリエステル質量(g)1030外寸(mm)420×320×100内寸(mm)約400×300ポケット内ポケット:幅約18cmのメッシュポケット2つ、幅約15cmの生地ポケット2つ内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62748552110801TN
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【キャリングバッグ 3WAY 】PCや書類などの運搬に! .
この動画は、14が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62748552
2025-07-17
用途: 外出時のリモートワーク用
その他業種

モノタロウのバッグは、低価格ながら高品質で今回も期待して購入したが、このバッグは3WAYにこだわりすぎた感がある。
思っていたものより小さく、ハンドルだけで十分な気がする。(サイズ表記からある程度イメージしていたが、実物を手にするとかなり小さく感じる)
これをわざわざリュックとして使うことは考えにくい。
あとひと回り、ふた回り大きければ3WAYが活きてくると思う。

2025-03-12
用途: ノートパソコンや書類を運ぶとき
適斎塾

入れるところがたくさんあるので、どこに何を入れるかの住み分けができて便利です。

2025-02-06
用途: ノートパソコンや書類の運搬
製造業

値段の割にはしっかりしていてポケットが沢山有ると思います。
手持ち、ショルダー、リュックと使う形が選べて使い勝手は良いと思います。
希望としては15.6型ワイドのノートパソコンが入るようにもう少し厚みと横幅が欲しいです。

2024-11-15
用途: 打合せで取引先に出向く時

打合せに行く時にノートPCと資料や手帳を持ち運びできれば良かった。こちらの商品は程よいポケット数で使い勝手が良くうまくまとめられて持ち運びできる。手頃な値段も良かったです。厚めのファイルなどを入れようとすると無理があります。

対象商品 : 62748552
2024-08-28
用途: 通勤用
建設業・工事業

コスパ最高。丈夫で1年使っても、破れやほつれなど無くて良い商品です。リピ買いしました。

対象商品 : 62748552
2023-06-30
用途: 通勤
株式会社伸和工業製造業

かなり使い勝手がいいのでお気に入りアイテムです。
どこに行く時も必ず使ってます。

対象商品 : 62748552
2023-01-30
用途: A4パソコンのケース
かねき米の郷卸売・小売業

A4パソコンがピッタリ入りポケットもたくさんありコード類の保管に重宝してます。

1が参考にしています
2022-11-07
用途: 通勤用

自分は書類、カギ、ケータイ、お茶、筆記用具など入れています。
すごく使いやすいです!
チャックがすごいスムーズで、本体も軽いです!
めちゃくちゃオススメ

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
こちらのバッグは、弁当箱を入れても大丈夫ですか。
回答:
キャリングバッグは、一般的にノートパソコンを持ち運ぶための専用バッグになりますので、推奨しておりません。
1が参考にしています
2024-01-04
質問:
防水仕様ですか。
回答:
防水仕様ではありません。
1が参考にしています
2024-01-04
質問:
付属のショルダーベルトのみの取り扱いはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
1が参考にしています
2024-01-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする