砲金製ラインポンプ (全閉モータ)

砲金製ラインポンプ (全閉モータ) - 三相電機砲金製ラインポンプ (全閉モータ) - 三相電機砲金製ラインポンプ (全閉モータ) - 三相電機

ポンプ部の接水部は赤水対策のため、砲金、ステンレス、樹脂材料を使用しています。
軸受け部は外気と遮断しているため長寿命です。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※「劣化した不凍液」や「低温でご使用の際に極端に粘度が上がる不凍液」でのご使用は、ポンプ回転不良や液漏れの原因となります。
全12種類を絞り込む
定格電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
口径(Φmm)
口径A(Φmm)
モーター定格出力(W)
定格電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
流量(L/min)
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5280667820PBGZ-531A20(3/4B)20(3/4B)50100(単相)505.1・3.420・40屋外設置可
83,900
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
5280668720PBGZ-531B20(3/4B)20(3/4B)50100(単相)605.1・3.420・40屋外設置可
83,900
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
5281435320PBGUZ-331A-20(3/4B)30100(単相)503.9・2.015・30屋外設置可
82,400
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5281436220PBGUZ-541A-20(3/4B)50100(単相)505.1・3.420・40屋外設置可
83,900
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5281437825PBGZ-1031A-25(1B)100100(単相)507.3・5.530・70屋外設置可
99,100
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5281438725PBGZ-1033A-25(1B)100200(三相)507.6・5.830・70屋外設置可
99,100
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5281439620PBGUZ-331B-20(3/4B)30100(単相)603.9・2.015・30屋外設置可
82,400
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5281440520PBGUZ-541B-20(3/4B)50100(単相)605.1・3.420・40屋外設置可
83,900
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5281441425PBGZ-1031B-25(1B)100100(単相)606.7・4.730・70屋外設置可
99,100
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5281442325PBGZ-1033B-25(1B)100200(三相)607.1・5.430・70屋外設置可
99,100
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5281443232PBGZ-2031B-32(1 1/4B)200100(単相)608.0・4.550・140屋外設置可
127,400
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5281444832PBGZ-2033B-32(1 1/4B)200200(三相)607.8・4.150・140屋外設置可
127,400
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする