曜日別特売

マイクログランデ スモールローラー

マイクログランデ スモールローラー - 大塚刷毛製造マイクログランデ スモールローラー - 大塚刷毛製造マイクログランデ スモールローラー - 大塚刷毛製造マイクログランデ スモールローラー - 大塚刷毛製造マイクログランデ スモールローラー - 大塚刷毛製造マイクログランデ スモールローラー - 大塚刷毛製造マイクログランデ スモールローラー - 大塚刷毛製造マイクログランデ スモールローラー - 大塚刷毛製造
(4件のレビュー)

耐久性を追求した高密度マイクロファイバーローラー。仕上がりのきめ細かさ、低飛散性に加え、毛のボリューム感を持たせることで耐久性も兼ね備えています。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。

用途7mm・・・非常にきめ細かい仕上り。扉などの塗装に最適。10mm、13mm・・・短毛に近い仕上がりと絶妙な含みで内装作業に最適。18mm、25mm・・・含みが多く、吹き付けタイル・サイディングなどの外壁面や厚膜の鉄部に最適です。材質ポリエステル/ウーブン適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※木材保護塗料に使用すると、発泡等の不具合が発生する恐れがあるのでご注意ください。
全10種類を絞り込む
毛丈(mm)
サイズ(inch)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
毛丈(mm)
サイズ(inch)
毛丈
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
528083334S-MG7スモール約17.574短毛
440
418
460(税込)
当日出荷
528083426S-MG7スモール約24.176短毛
470
429
472(税込)
当日出荷
528083584S-MG10スモール約19.7104中短毛
440
418
460(税込)
当日出荷
528083676S-MG10スモール約65.6106中短毛
470
429
472(税込)
当日出荷
528083764S-MG13スモール約20.4134中毛
440
418
460(税込)
当日出荷
528083856S-MG13スモール約28.6136中毛
470
429
472(税込)
当日出荷
528083944S-MG18スモール約26.6184中長毛
490
479
527(税込)
当日出荷
528084036S-MG18スモール約73.3186中長毛
500
489
538(税込)
当日出荷
528084124S-MG25スモール約32.3254長毛
500
489
538(税込)
当日出荷
528084286S-MG25スモール約42.6256長毛
510
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Micro Grande
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52808428
2024-11-03
用途: 外壁、サイディング塗装
村山塗装建設業・工事業

凹凸のある外壁でしたが、すんなり塗料が入りました。
塗料を含むと重いのが欠点です。

対象商品 : 52808412
2023-06-27
用途: 塗装作業時

これでないと仕上がりに差が出るらしく、どうしてもこれを購入してくれと言われた。

対象商品 : 52808428
2021-04-12
用途: 塗装作業

主にモルタル下地の外壁塗装に使用しますが、含みがよく職人さんに好評ですに好評です。

対象商品 : 52808428
2018-03-07
用途: 外壁塗装及び油性での屋根塗装
株式会社エイジン建設業・工事業

大塚の商品なのでまず間違えはないかと
使用に関しては、油性、水性でも含み良く作業効率も良く問題は無いかと。
後は、商品に関してでは無いのですが
配送が遅すぎる
在庫に無い商品ならばシッカリと記載するべき
届くのに3週間弱掛かるならば尚更
現場に必要やから注文してるのに
(前もって1週間前)
間に合わないので、他所で注文して事無きに終えましたが・・・
モノタロウにはキャンセルの意向をお伝えしたにも拘らず商品を送り付けて来る始末。
呆れます。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする