ポケットミニハンドル

ポケットミニハンドル - 大塚刷毛製造ポケットミニハンドル - 大塚刷毛製造ポケットミニハンドル - 大塚刷毛製造
(6件のレビュー)
柄長さ(mm)約100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
適合
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52808613163154 1001約190ミニローラー1inch短柄
400
399
439(税込)
当日出荷
52808604163154 1002約190ミニローラー2.3inch短柄
400
399
439(税込)
当日出荷
52808595163154 0002約230ミニローラー2.3inch長柄
400
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-27
用途: 塗装工事

従来からミニは使っていますが、通常の長さの物。
ベランダ手摺などでローラーを通す時に柄がぶつかる形状の被塗装物の時の為に購入。使ってみたところ理想的な希望通りの作業性でした。手摺子が重なっている所なんかもとても塗りやすいです

対象商品 : 52808595
2022-02-01
用途: 塗装作業に
建設業・工事業

近所で買うより安くて助かります。
小さいので小回りきていいです。

対象商品 : 52808604
2022-01-29
用途: 塗装
建設業・工事業

玄関枠などジャストサイズなかなかの用途に使えそう!

対象商品 : 52808604
2021-05-01
用途: 塗装作業
建設業・工事業

この容器一つでローラーもしごけるし凄くいい商品です

1が参考にしています
対象商品 : 52808595
2020-09-16
用途: 塗装作業
金田美装

かるくてちょとまげたいときにべんりです sxのバケットにもつかいやすい

対象商品 : 52808604
2019-12-13
用途: 塗装作業等
自動車・二輪車・自転車関連業

細かい塗りもの等に使っています。とても良いです。また買いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする