Nikon(ニコン)
読書用ルーペ U1‐4D
ユニバーサルデザインをコンセプトに、持ちやすさを追求
ルーペを持ったときの手や腕の負担を極力抑制
360°回転するグリップで自由な角度調整が可能
グリップを回転させるだけで、コンパクトに収納可能
倍率(倍)
1.5(参考)
質量(g)
103
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
83×142(グリップ開時最大242)×18
コーティング
表面硬化コーティング
レンズ有効径(mm)
100×54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52808918
U1‐4D
¥
13,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください