読書用ルーペ U1‐4D

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52808918 品番U1‐4D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000

ユニバーサルデザインをコンセプトに、持ちやすさを追求
ルーペを持ったときの手や腕の負担を極力抑制
360°回転するグリップで自由な角度調整が可能
グリップを回転させるだけで、コンパクトに収納可能

倍率(倍)1.5(参考) 質量(g)103 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)83×142(グリップ開時最大242)×18 コーティング表面硬化コーティング レンズ有効径(mm)100×54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする