曜日別特売

PMPメスシリンダー

PMPメスシリンダー - Kartell(カルテル)
(3件のレビュー)

耐薬品性・耐油性に優れています。
最高使用温度は170℃で耐熱性にも優れています。
121℃・20分の蒸気滅菌にて繰り返し使用できます。
ISO6706-1981規格品

材質PMP(ポリメチルペンテン)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
最小目盛(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
528974951577200020
9,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
528974251570100.2
560
取扱い終了
代替品有
528974341571250.5
800
取扱い終了
代替品有
528974431572501
980
取扱い終了
代替品有
5289745215731001
1,160
取扱い終了
代替品有
5289746815742502
1,760
取扱い終了
代替品有
5289747715755005
2,530
取扱い終了
代替品有
528974861576100010
3,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5289742515700284767715701570 メスシリンダー(目盛付き) Kartell(カルテル) 02847677メスシリンダー(目盛付き)Kartell(カルテル)1個
649
税込714
注文コードが変更になりました。
5289743415710284768615711571 メスシリンダー(目盛付き) Kartell(カルテル) 02847686メスシリンダー(目盛付き)Kartell(カルテル)1個
919
税込1,011
注文コードが変更になりました。
5289744315720284769515721572 メスシリンダー(目盛付き) Kartell(カルテル) 02847695メスシリンダー(目盛付き)Kartell(カルテル)1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました。
5289745215730284770415731573 メスシリンダー(目盛付き) Kartell(カルテル) 02847704メスシリンダー(目盛付き)Kartell(カルテル)1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
5289746815740284771315741574 メスシリンダー(目盛付き) Kartell(カルテル) 02847713メスシリンダー(目盛付き)Kartell(カルテル)1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました。
5289747715750284772215751575 メスシリンダー(目盛付き) Kartell(カルテル) 02847722メスシリンダー(目盛付き)Kartell(カルテル)1個
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました。
5289748615760284773115761576 メスシリンダー(目盛付き) Kartell(カルテル) 02847731メスシリンダー(目盛付き)Kartell(カルテル)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52897425
2021-02-17
用途: アルコール(IPA)の計量
製造業

アルコール(IPA)の計量用に購入しました。
なるべく小型で透明感があり、尚且つ樹脂製のメスシリンダーが欲しかったので、本製品を選びましたが、希望通りの性能で、値段も安かったので満足しています。
余談ですが、台座部があっても軽量なので、運用時には転倒に注意が必要だと思います。

対象商品 : 52897477
2018-11-16
用途: オイル量の測定
サービス業

ガラス製が欲しかったのですが
高いのでこちらを買いました。
今のところ問題なく使えています。

対象商品 : 52897486
2017-06-18
用途: 比重測定

比重測定用で購入しました。透明ですが、ガラスではないので歪みがあります。私の場合は大体の数値を計測しますので十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする