曜日別特売

育苗ハウス

育苗ハウス - 南榮工業
(1件のレビュー)

花苗、野菜苗の育苗にジャストサイズ。ビニールは一体型透明で厚さ0.1mm。後ろ面に換気窓がついています。フレームは直径19mm、スチール製亜鉛メッキパイプのため丈夫でさびにくいです。

用途家庭菜園仕様アーチ4本パイプ径(Φmm)19.1面積約1坪奥行(m)2.2適合作物花苗、野菜苗など高さ(m)1.85間口(m)1.56内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送はできません。予めご了承ください。
※2022年6月1日より仕様変更(背面換気窓の廃止)代替品あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52895632H-1522
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52895632H-152265897738BH-1522H-1522 育苗ハウス 南榮工業 65897738育苗ハウス南榮工業1個
19,980
税込21,978
埋込式からベース式に変更

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52895632
2021-01-30
用途: 苗育苗に使用
その他業種

ちょうど良い大きさのハウスがあった。棚があるとなお良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする