設定情報
販売価格(税別)¥1,929~
翌々日出荷 翌々日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
日鉄ステンレス

【オーダー】ステンレス(SUS304) No.1 レーザー切断品/リング

メーカー直送返品不可代引不可
【オーダー】ステンレス(SUS304) No.1 レーザー切断品/リング (4件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

注文コード52814274 内径(Φmm)10~490 外径(Φmm)30~500 切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5), 板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0) サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※内径≦外径-(厚み×2)の範囲で選択してください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
52814274
2024-06-21
用途:
LPレコード・プレーヤーのトーンアーム・ベースとして試用して良い結果を得ました。
もみじの里 様

お送り頂く前は、自作の同寸のドライカーボン製を使用していましたが、特にボーカルの
艶めかしさと言いますか色気が足りないようで、今回はステンレス製をお送りいただき
早速試聴するとあふれんばかりの色気に圧倒されました。同梱して頂いたアルミ製円盤を
加工してもステンレス製にかなわないかと考えています。ありがとうございます。

対象商品:
52814274
2022-04-07
用途:
船舶造作
株式会社千代田技工 様

円加工のみならず穴あけまで大小厚み様々なサイズから選べて加工していただけるのが大変ありがたいです!この後ビス穴を開け鏡面加工してビカビカに仕上げてやろうと思います!

対象商品:
52814274
2019-10-30
用途:
バイクパーツ
ガレージ・KAZU 様

磨いて鏡面加工したらカスタムにも使用可能。勿論、耐久性、強度もステンレスなので安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
52814274
2019-02-11
用途:
卸売・小売業

精度がよく自分の理想どうりの製品でした。また、別サイズが必要な時は利用させていただきます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
191:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29
シェアする