自重堂
117 パンツ
色
アースグリーン
混率(%)
綿60、ポリエステル40
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
機能
抗菌、防臭
仕様
ワンポイント
種別
パンツ
生地
STトレアシーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全11種類を絞り込む
ウエスト(cm)
選択してください
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52814633
117
70
¥
14,300
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52814642
117
73
¥
14,300
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52814658
117
76
¥
14,300
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52814667
117
79
¥
14,300
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52814676
117
82
¥
14,300
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52814685
117
85
¥
14,300
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52814694
117
88
¥
14,300
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52814703
117
91
¥
14,300
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52814712
117
96
¥
14,300
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52814728
117
101
¥
14,300
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52814737
117
106
¥
14,300
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください