曜日別特売

2135 パンツ

2135 パンツ - 自重堂2135 パンツ - 自重堂2135 パンツ - 自重堂

抜群の通気性「エアロールエコ」で夏場のワークを快適に演出。
汗が気になる夏場を清々しく過ごすための強い味方、通気性とシャリ感が心地よいロングセラー商品です。

混率(%)ポリエステル65、綿35(リサイクル素材60仕様)職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造機能帯電防止素材使用、清涼機能素材、エコマーク種別パンツエコマーク認定認定生地エアロールエコRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 049内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全33種類を絞り込む
ウエスト(cm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
528218522135アースグリーン70
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528218682135アースグリーン73
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528218772135アースグリーン76
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528218862135アースグリーン79
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528218952135アースグリーン82
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528219042135アースグリーン85
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528219132135アースグリーン88
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528219222135アースグリーン91
8,200
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
528219382135アースグリーン96
8,200
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
528219472135アースグリーン101
8,200
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
528219562135アースグリーン106
8,200
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
528219652135ネービー70
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528219742135ネービー73
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528219832135ネービー76
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528219922135ネービー79
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528220082135ネービー82
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528220172135ネービー85
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528220262135ネービー88
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
528220352135ネービー91
8,200
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
528220442135ネービー96
8,200
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
528220532135ネービー101
8,200
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
528220622135ネービー106
8,200
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
528220782135ブルー70
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528220872135ブルー73
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528220962135ブルー76
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528221052135ブルー79
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528221142135ブルー82
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528221232135ブルー85
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528221322135ブルー88
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528221482135ブルー91
8,200
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
528221572135ブルー96
8,200
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
528221662135ブルー101
8,200
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
528221752135ブルー106
8,200
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする