曜日別特売

5035 パンツ

5035 パンツ - 自重堂5035 パンツ - 自重堂5035 パンツ - 自重堂5035 パンツ - 自重堂5035 パンツ - 自重堂5035 パンツ - 自重堂

ワーキングの原点。
永遠のベストセラーシリーズ。
飽きのこないシンプルなデザインと歴史が証明してくれる優れた耐久性。長い間、ハードワーカー達に愛され続けているユニフォームです。誰もが袖を通せば、その着心地の良さに、そして使い心地の素晴らしさに、その理由をわかってもらえるはずです。

股下(cm)78種別パンツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65、綿35(リサイクル素材65仕様)機能帯電防止素材使用、エコマーク生地リサイクル単糸ツイルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合職業別シーン鉄工・金属・機械製造エコマーク認定番号19 103 049内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全60種類を絞り込む
ウエスト(cm)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
528235935035アースグリーン739130.5
7,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528236025035アースグリーン769431.5
7,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528236185035アースグリーン799732.5
7,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528236275035アースグリーン8210133.5
7,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528236365035アースグリーン8510434.5
7,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528236455035アースグリーン8810735.5
7,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528236545035アースグリーン9111036.5
7,800
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
528236635035アースグリーン9611537.5
7,800
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
528236725035アースグリーン10111938.5
7,800
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
528236885035アースグリーン10612439.5
7,800
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
528236975035グレー739130.5
7,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528237065035グレー769431.5
7,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528237155035グレー799732.5
7,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528237245035グレー8210133.5
7,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528237335035グレー8510434.5
7,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528237425035グレー8810735.5
7,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528237585035グレー9111036.5
7,800
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
528237675035グレー9611537.5
7,800
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
528237765035グレー10111938.5
7,800
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
528237855035グレー10612439.5
7,800
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
528237945035ネービー739130.5
7,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528238035035ネービー769431.5
7,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528238125035ネービー799732.5
7,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528238285035ネービー8210133.5
7,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528238375035ネービー8510434.5
7,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528238465035ネービー8810735.5
7,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528238555035ネービー9111036.5
7,800
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
528238645035ネービー9611537.5
7,800
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
528238735035ネービー10111938.5
7,800
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
528238825035ネービー10612439.5
7,800
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
528238985035ブルー739130.5
7,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528239075035ブルー769431.5
7,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528239165035ブルー799732.5
7,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528239255035ブルー8210133.5
7,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528239345035ブルー8510434.5
7,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
528239685035ブルー9611537.5
7,800
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
528239775035ブルー10111938.5
7,800
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
528239865035ブルー10612439.5
7,800
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
528239955035ベージュ739130.5
7,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528240045035ベージュ769431.5
7,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528240135035ベージュ799732.5
7,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
528240225035ベージュ8210133.5
7,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528240385035ベージュ8510434.5
7,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528240475035ベージュ8810735.5
7,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528240565035ベージュ9111036.5
7,800
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
528240655035ベージュ9611537.5
7,800
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
528240745035ベージュ10111938.5
7,800
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
528240835035ベージュ10612439.5
7,800
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
528240925035ライトブルー739130.5
7,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528241085035ライトブルー769431.5
7,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする