自重堂
Jawin 55404 長袖シャツ
ライダースジャケットテイストのデザインが新鮮。
手帳がすっぽり入る深い胸ポケットなど、ワークウエアとしての機能性も充実。
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
野帳対応
仕様
背ネーム、ダブルファスナー、オリジナルデザインボタン、左胸二重ポケット、左袖ペン差し、ワンポイント、脇下メッシュ
種別
長袖シャツ
材質
(ポケットファスナー、ボタン)金属
生地
サマーグログラン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全10種類を絞り込む
色
シックブラック
ホワイト
サイズ
選択してください
4L
EL
L
LL
M
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52842292
55404
シックブラック
M
¥
7,900
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52842308
55404
シックブラック
L
¥
7,900
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52842317
55404
シックブラック
LL
¥
7,900
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52842326
55404
シックブラック
EL
¥
7,900
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52842335
55404
シックブラック
4L
¥
7,900
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52842344
55404
ホワイト
M
¥
7,900
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52842353
55404
ホワイト
L
¥
7,900
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
52842362
55404
ホワイト
LL
¥
7,900
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52842378
55404
ホワイト
EL
¥
7,900
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
8日以内出荷
返品不可
52842387
55404
ホワイト
4L
¥
7,900
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください