アイトス
長袖シャツ(男女兼用) 2435
新次元ニットのストレッチ素材を採用した、ウルトラ ストレスフリーの春夏対応、軽量&高通気モデル。
軽く、丈夫で、さらに防汚・帯電防止機能もあり、快適なワーキング環境を実現。
帯電防止
ストレッチ
防汚
吸汗速乾
その他
【二酸化炭素】9.995 (kg-CO2)
材質
制電サマーニット(スクラムテック(R)-U) ポリエステル100%、ボタン/プラスチック
内容量
1着
全54種類を絞り込む
色
選択してください
シルバーグレー
チャコール
ネイビー
ブラック
ブルー
モカ
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
肩幅(cm)
選択してください
39
42
45
47
49
51
53
56
59
胸廻(cm)
選択してください
96
102
108
112
116
120
124
134
144
54種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73638681
2435
シルバーグレー
M
108
45
57.5
¥
11,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
73638708
2435
ブルー
SS
96
39
52.5
¥
11,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
73638717
2435
ブルー
S
102
42
54.5
¥
11,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
73638726
2435
ブルー
M
108
45
57.5
¥
11,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
73638735
2435
ブルー
L
112
47
59.5
¥
11,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
73638760
2435
ブルー
LL
116
49
60.5
¥
11,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
73638769
2435
ネイビー
SS
96
39
52.5
¥
11,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
73638778
2435
ネイビー
S
102
42
54.5
¥
11,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
73638787
2435
ネイビー
M
108
45
57.5
¥
11,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
73638796
2435
ネイビー
L
112
47
59.5
¥
11,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
73638805
2435
ネイビー
LL
116
49
60.5
¥
11,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
73638821
2435
ブラック
SS
96
39
52.5
¥
11,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
73638830
2435
ブラック
S
102
42
54.5
¥
11,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
73638839
2435
ブラック
M
108
45
57.5
¥
11,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
73638848
2435
ブラック
L
112
47
59.5
¥
11,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
73638875
2435
ブラック
LL
116
49
60.5
¥
11,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
73638891
2435
チャコール
SS
96
39
52.5
¥
11,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
73638900
2435
チャコール
S
102
42
54.5
¥
11,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
73638909
2435
チャコール
M
108
45
57.5
¥
11,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
73638918
2435
チャコール
L
112
47
59.5
¥
11,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
73638927
2435
チャコール
LL
116
49
60.5
¥
11,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
73638936
2435
モカ
SS
96
39
52.5
¥
11,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
73638945
2435
モカ
S
102
42
54.5
¥
11,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
73638961
2435
モカ
M
108
45
57.5
¥
11,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
73638970
2435
モカ
L
112
47
59.5
¥
11,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
73638988
2435
モカ
LL
116
49
60.5
¥
11,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
73639006
2435
ブルー
3L
120
51
61.5
¥
11,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
73639015
2435
ネイビー
3L
120
51
61.5
¥
11,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
73639031
2435
ブラック
3L
120
51
61.5
¥
11,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
73639040
2435
チャコール
3L
120
51
61.5
¥
11,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
73639049
2435
モカ
3L
120
51
61.5
¥
11,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
73639067
2435
ブルー
4L
124
53
62.5
¥
11,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
73639101
2435
ブラック
4L
124
53
62.5
¥
11,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
73639110
2435
チャコール
4L
124
53
62.5
¥
11,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
73639119
2435
モカ
4L
124
53
62.5
¥
11,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
73639137
2435
ブルー
5L
134
56
62.5
¥
12,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
73639146
2435
ネイビー
5L
134
56
62.5
¥
12,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
73639155
2435
ブラック
5L
134
56
62.5
¥
12,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
73639171
2435
チャコール
5L
134
56
62.5
¥
12,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
73639180
2435
モカ
5L
134
56
62.5
¥
12,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
73639207
2435
ブルー
6L
144
59
62.5
¥
13,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
73639225
2435
ブラック
6L
144
59
62.5
¥
13,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
73639241
2435
チャコール
6L
144
59
62.5
¥
13,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
73639250
2435
モカ
6L
144
59
62.5
¥
13,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
73638656
2435
シルバーグレー
SS
96
39
52.5
¥
11,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
取扱停止中
73638665
2435
シルバーグレー
S
102
42
54.5
¥
11,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
取扱停止中
73638690
2435
シルバーグレー
L
112
47
59.5
¥
11,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
取扱停止中
73638699
2435
シルバーグレー
LL
116
49
60.5
¥
11,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
取扱停止中
73638997
2435
シルバーグレー
3L
120
51
61.5
¥
11,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
取扱停止中
73639058
2435
シルバーグレー
4L
124
53
62.5
¥
11,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ