曜日別特売

84325 長袖スモック

84325 長袖スモック - 自重堂84325 長袖スモック - 自重堂84325 長袖スモック - 自重堂84325 長袖スモック - 自重堂

多機能な低発塵ユニフォームの効果。
わずかな埃や塵でさえ作業に支障をきたすデリケートな職場では、ユニフォームの完璧さが求められます。このシリーズは素材だけでなく、発塵を抑え、さらに防汚加工・製品制電・ケミカルリサイクル対応といった高機能も携えています。

職業別シーン精密機械・電子機器製造混率(%)ポリエステル100(リサイクル素材55仕様)機能帯電防止素材使用、吸汗・速乾、防汚加工、低発塵仕様衿吊り、エコマーク、ワンポイント、左袖ペン差し、縫製仕様(低発塵仕様)、右胸二重ポケット種別長袖スモック材質ボタン樹脂エコマーク認定認定生地アクアドライトロRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 049内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5285409584325サックスS
11,200
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285410484325サックスM
11,200
4,990
5,489(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月16日
5285411384325サックスL
11,200
4,990
5,489(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月16日
5285412284325サックスLL
11,200
4,990
5,489(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月16日
5285413884325サックスEL
11,200
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285414784325サックス4L
11,200
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285415684325サックス5L
11,200
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285417484325シルバーM
11,200
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285418384325シルバーL
11,200
4,990
5,489(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
5285419284325シルバーLL
11,200
4,990
5,489(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
5285420884325シルバーEL
11,200
4,990
5,489(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
5285421784325シルバー4L
11,200
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
5285422684325シルバー5L
11,200
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285423584325スプレーグリーンS
11,200
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285424484325スプレーグリーンM
11,200
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285425384325スプレーグリーンL
11,200
4,990
5,489(税込)
44日以内出荷
返品不可
5285426284325スプレーグリーンLL
11,200
4,990
5,489(税込)
44日以内出荷
返品不可
5285427884325スプレーグリーンEL
11,200
4,990
5,489(税込)
24日以内出荷
返品不可
5285428784325スプレーグリーン4L
11,200
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285429684325スプレーグリーン5L
11,200
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285430584325ローズピンクS
11,200
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285431484325ローズピンクM
11,200
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285432384325ローズピンクL
11,200
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285434884325ローズピンクEL
11,200
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285436684325ローズピンク5L
11,200
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285416584325シルバーS
11,200
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
返品不可
5285433284325ローズピンクLL
11,200
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
返品不可
5285435784325ローズピンク4L
11,200
6,390
7,029(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする