84325 84325 長袖スモック 自重堂 52854226

84325 長袖スモック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色シルバー
サイズ5L
内容量1着注文コード52854226品番84325
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥7,029
販売価格(税別)
¥6,390

多機能な低発塵ユニフォームの効果。
わずかな埃や塵でさえ作業に支障をきたすデリケートな職場では、ユニフォームの完璧さが求められます。このシリーズは素材だけでなく、発塵を抑え、さらに防汚加工・製品制電・ケミカルリサイクル対応といった高機能も携えています。

色
シルバー
サイズ
5L
仕様
衿吊り、エコマーク、ワンポイント、左袖ペン差し、縫製仕様(低発塵仕様)、右胸二重ポケット
種別
長袖スモック
材質
ボタン樹脂
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
134
混率(%)
ポリエステル100(リサイクル素材55仕様)
着丈(cm)
70
機能
帯電防止素材使用、吸汗・速乾、防汚加工、低発塵
裄丈(cm)
82
生地
アクアドライトロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
職業別シーン
精密機械・電子機器製造
エコマーク認定番号
19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする