- 色
- ローズピンク
- サイズ
- 4L
- 仕様
- 衿吊り、エコマーク、ワンポイント、左袖ペン差し、縫製仕様(低発塵仕様)、右胸二重ポケット
- 種別
- 長袖スモック
- 材質
- ボタン樹脂
- エコマーク認定
- 認定
- 胸囲(cm)
- 126
- 混率(%)
- ポリエステル100(リサイクル素材55仕様)
- 着丈(cm)
- 69
- 機能
- 帯電防止素材使用、吸汗・速乾、防汚加工、低発塵
- 裄丈(cm)
- 81
- 生地
- アクアドライトロ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 職業別シーン
- 精密機械・電子機器製造
- エコマーク認定番号
- 19 103 049