自重堂
86110 半袖ブルゾン
メッシュで通気性を、ストレッチ素材で動きやすさを向上させたクールビズ対応ユニフォーム。
メッシュを多用することで通気性抜群。シンプルなデザインとストレッチ性で着る人を選ばない快適ユニフォーム。
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造
混率(%)
ポリエステル70、綿30
機能
消臭、抗菌、帯電防止素材使用、ストレッチ、野帳対応
仕様
背ネーム、携帯電話収納ポケット、左袖ペン差し、内ポケット、左胸ポケットループ付、アクションプリーツ(メッシュ)、両胸メッシュ、脇下メッシュ、背中ループ付、消臭&抗菌テープ
種別
半袖ブルゾン
材質
(フロントファスナー、ポケットファスナー)樹脂、ボタン金属
生地
シャミランストレッチサマーツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全21種類を絞り込む
色
アースグリーン
シルバー
ネービー
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52859485
86110
アースグリーン
S
¥10,800
¥
4,790
¥5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859494
86110
アースグリーン
M
¥10,800
¥
4,790
¥5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859503
86110
アースグリーン
L
¥10,800
¥
4,790
¥5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859512
86110
アースグリーン
LL
¥10,800
¥
4,790
¥5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859528
86110
アースグリーン
EL
¥10,800
¥
4,990
¥5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859537
86110
アースグリーン
4L
¥10,800
¥
5,990
¥6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859546
86110
アースグリーン
5L
¥10,800
¥
5,990
¥6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859555
86110
シルバー
S
¥10,800
¥
4,790
¥5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859564
86110
シルバー
M
¥10,800
¥
4,790
¥5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859573
86110
シルバー
L
¥10,800
¥
4,790
¥5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859582
86110
シルバー
LL
¥10,800
¥
4,790
¥5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859598
86110
シルバー
EL
¥10,800
¥
4,990
¥5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859607
86110
シルバー
4L
¥10,800
¥
5,990
¥6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52859616
86110
シルバー
5L
¥10,800
¥
5,990
¥6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859625
86110
ネービー
S
¥10,800
¥
4,790
¥5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859634
86110
ネービー
M
¥10,800
¥
4,790
¥5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859643
86110
ネービー
L
¥10,800
¥
4,790
¥5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52859652
86110
ネービー
LL
¥10,800
¥
4,790
¥5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52859668
86110
ネービー
EL
¥10,800
¥
4,990
¥5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859677
86110
ネービー
4L
¥10,800
¥
5,990
¥6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859686
86110
ネービー
5L
¥10,800
¥
5,990
¥6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください