自重堂
86602 カーゴパンツ
通気性に優れた裏綿素材を使用した男女ペアユニフォーム。
ジャンパーの両脇には衣服内にこもった蒸れや熱気を解消させるファスナー付のベンチレーション機能を搭載。
混率(%)
ポリエステル95、綿5
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、運送・倉庫
機能
消臭、防菌、帯電防止素材使用、吸汗・速乾、清涼機能素材
仕様
消臭&抗菌テープ
種別
カーゴパンツ
生地
裏綿トロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全39種類を絞り込む
色
アースグリーン
シルバー
ネービー
ウエスト(cm)
選択してください
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
112
120
39種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52863624
86602
アースグリーン
70
¥6,800
¥
3,190
¥3,509
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863633
86602
アースグリーン
73
¥6,800
¥
3,190
¥3,509
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863642
86602
アースグリーン
76
¥6,800
¥
3,190
¥3,509
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863658
86602
アースグリーン
79
¥6,800
¥
3,190
¥3,509
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863667
86602
アースグリーン
82
¥6,800
¥
3,190
¥3,509
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863676
86602
アースグリーン
85
¥6,800
¥
3,190
¥3,509
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863685
86602
アースグリーン
88
¥6,800
¥
3,190
¥3,509
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863694
86602
アースグリーン
91
¥6,800
¥
3,190
¥3,509
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863703
86602
アースグリーン
96
¥6,800
¥
3,190
¥3,509
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863712
86602
アースグリーン
101
¥6,800
¥
3,190
¥3,509
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863737
86602
アースグリーン
112
¥6,800
¥
3,390
¥3,729
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863746
86602
アースグリーン
120
¥6,800
¥
3,390
¥3,729
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863755
86602
シルバー
70
¥6,800
¥
3,190
¥3,509
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863764
86602
シルバー
73
¥6,800
¥
3,190
¥3,509
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863773
86602
シルバー
76
¥6,800
¥
3,190
¥3,509
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863782
86602
シルバー
79
¥6,800
¥
3,190
¥3,509
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863798
86602
シルバー
82
¥6,800
¥
3,190
¥3,509
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863807
86602
シルバー
85
¥6,800
¥
3,190
¥3,509
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863816
86602
シルバー
88
¥6,800
¥
3,190
¥3,509
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863825
86602
シルバー
91
¥6,800
¥
3,190
¥3,509
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863834
86602
シルバー
96
¥6,800
¥
3,190
¥3,509
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863843
86602
シルバー
101
¥6,800
¥
3,190
¥3,509
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863852
86602
シルバー
106
¥6,800
¥
3,190
¥3,509
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863868
86602
シルバー
112
¥6,800
¥
3,390
¥3,729
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863877
86602
シルバー
120
¥6,800
¥
3,390
¥3,729
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863886
86602
ネービー
70
¥6,800
¥
3,190
¥3,509
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863895
86602
ネービー
73
¥6,800
¥
3,190
¥3,509
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863904
86602
ネービー
76
¥6,800
¥
3,190
¥3,509
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863913
86602
ネービー
79
¥6,800
¥
3,190
¥3,509
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863922
86602
ネービー
82
¥6,800
¥
3,190
¥3,509
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863938
86602
ネービー
85
¥6,800
¥
3,190
¥3,509
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863947
86602
ネービー
88
¥6,800
¥
3,190
¥3,509
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863956
86602
ネービー
91
¥6,800
¥
3,190
¥3,509
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863965
86602
ネービー
96
¥6,800
¥
3,190
¥3,509
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863974
86602
ネービー
101
¥6,800
¥
3,190
¥3,509
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863983
86602
ネービー
106
¥6,800
¥
3,190
¥3,509
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863992
86602
ネービー
112
¥6,800
¥
3,390
¥3,729
(税込)
翌々日出荷
52864008
86602
ネービー
120
¥6,800
¥
3,390
¥3,729
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863728
86602
アースグリーン
106
¥6,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください