曜日別特売
86602 86602 カーゴパンツ 自重堂 52863816

86602 カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色シルバー
ウエスト(cm)88
内容量1本注文コード52863816品番86602
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥3,509
販売価格(税別)
¥3,190

通気性に優れた裏綿素材を使用した男女ペアユニフォーム。
ジャンパーの両脇には衣服内にこもった蒸れや熱気を解消させるファスナー付のベンチレーション機能を搭載。

色
シルバー
ウエスト(cm)
88
仕様
消臭&抗菌テープ
種別
カーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル95、綿5
股下(cm)
78
機能
消臭、防菌、帯電防止素材使用、吸汗・速乾、清涼機能素材
ヒップ(cm)
116
生地
裏綿トロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
38
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、運送・倉庫
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする