曜日別特売

シーリングディフューザー 角形(アルミ製) E2(SEDなし)

シーリングディフューザー 角形(アルミ製) E2(SEDなし) - フカガワシーリングディフューザー 角形(アルミ製) E2(SEDなし) - フカガワ

方形室内インテリアにマッチする角形アネモです。
天井タイルにマッチする独特の形成を持ちC2 型同様、高誘引作用による角形の拡散形吹出口です。
中コーンを上下することにより、気流を下方向および水平方向に吹出させることが可能です。
専用のSED ダンパーを併用することにより空気分配を容易にいたします。

寸法H(mm)134寸法A(mm)10寸法B(mm)124寸法C(mm)82寸法M(mm)20内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全7種類を絞り込む
寸法X(mm)
寸法O(mm)
寸法U(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
寸法X(mm)
寸法O(mm)
寸法U(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52865733E2 SEDナシ アルミ #12.5-127265285
21,90013,980
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52865742E2 SEDナシ アルミ #15-152290310
21,90013,980
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52865758E2 SEDナシ アルミ #20-202340360
25,00016,980
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52865767E2 SEDナシ アルミ #25-252390410
27,80017,980
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52865776E2 SEDナシ アルミ #30-302440460
32,20019,980
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52865785E2 SEDナシ アルミ #35-352490510
37,00022,980
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15022029E2 SEDナシ アルミ #35【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)352490510
37,00022,980
7,898
アウトレット
8,688(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする