曜日別特売

シーリングディフューザー 角形(アルミ製) EP(SEDなし)

シーリングディフューザー 角形(アルミ製) EP(SEDなし) - フカガワシーリングディフューザー 角形(アルミ製) EP(SEDなし) - フカガワ

角パン形アネモと呼ばれ天井タイルにマッチするシンプルなデザインの角形アネモです。
CP 型と同様1枚コーンのシンプルなデザインが特長です。
中パンの上下により他のディフューザー同様、上・下方向吹出が可能です。
低誘引形のため拡散半径ならびに到達距離もCP 型同様、大きくとれます。
4.低誘引形のため天井汚れが少ないのも特長です。

寸法H(mm)134寸法A(mm)10寸法B(mm)124寸法C(mm)82寸法M(mm)20内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全6種類を絞り込む
寸法O(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法X(mm)
寸法O(mm)
寸法U(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52865855EP SEDナシ アルミ #15152290310
20,900
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52865864EP SEDナシ アルミ #20202340360
25,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52865873EP SEDナシ アルミ #25252390410
28,600
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52865882EP SEDナシ アルミ #30302440460
32,900
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52865898EP SEDナシ アルミ #35352490510
36,000
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52865907EP SEDナシ アルミ #12.5127265285
20,900
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする