曜日別特売

ノズル型吹出口 ノズル

ノズル型吹出口 ノズル - フカガワ
(1件のレビュー)

静圧損失が極めて少なく発生騒音も非常に小さな吹出口です。
スパイラルダクトに直付けも可能です。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全12種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(Φmm)
寸法L(Φmm)
寸法M(Φmm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52872103#41328512090155098130100130~145
10,800
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52872112#51571101451151550123140125140~155
10,800
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52872128#61821351701401555148150150155~170
10,800
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52872137#72071601951651555173160175165~180
15,500
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52872146#82401852201902080198170200195~210
15,500
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52872155#92652102452152080223180225205~220
18,300
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52872164#102902352702402580248195250220~235
18,300
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52872173#1235028532029027110298215300265~280
22,900
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52872182#1441033537034030110348235350280~295
36,700
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52872198#1646038542039030110398255400300~315
47,400
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52872207#1851043547044030140448280450355~370
54,200
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52872216#2056048552049030140498305500380~395
64,500
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52872103
2018-09-18
用途: barの新築工事でトイレの吹き出し口として。
建設業・工事業

いろんな大きさがあり、尚且つデザイン性もよいと思いました。
配送までに時間がかかりすぎかなというところが唯一気になった点です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする