大菱計器製作所
JIS定盤用架台
角パイプ材を使用し、安全性と使いやすさを考慮した製品です。
定盤の高精度を長期間保持するように設計された製品です。
定盤上面と床面までの高さは850mmとなっております
調整ねじ(mm)
M16
定盤上面までの高さ(mm)
850
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定盤寸法(mm)
脚数(本)
使用角パイプ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52879462
BL301
40
600×450
5
60×60
¥
169,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52879478
BL302
45
600×600
5
60×60
¥
197,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52879487
BL303
55
750×500
5
75×75
¥
209,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52879496
BL304
63
1000×750
5
75×75
¥
225,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52879505
BL305
75
1000×1000
5
75×75
¥
280,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52879514
BL306
90
1500×1000
5
80×80
¥
358,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52879523
BL307
110
2000×1000
7
80×80
¥
419,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52879532
BL308
120
2000×1500
7
80×80
¥
693,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください