センター付サインバー

センター付サインバー - 大菱計器製作所

安定感のある高精度なセンター付きサインバーです。
ブロックゲージを使用し角度を設定してください。
テ-パー等の角度のついたワークを測定するのに適しています。
ベット上面を利用し、平物の角度測定のご使用もできます。
ベット、ローラーとも総焼入品です。
センターの出入りはスプリング方式です。

使用センターMT#2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※テストバーは付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
センター距離(mm)
センター高(mm)
ローラーセンター距離(mm)
平行度(μm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52880896NK101300410×80×21024070300±0.004高さ/423
1,343,000
1,298,000
1,427,800(税込)
32日以内出荷
返品不可
52880905NK102500630×84×23044080500±0.005高さ/558
1,822,000
1,698,000
1,867,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする