大菱計器製作所
センター付定盤
定盤の平面度はJIS1級です。
ストック移動部はTスロット付きV溝機構です。
V溝は定盤幅の中心に設置されています。
ストックを取り外し、検査用定盤としてもご使用になれます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※テストバーは付属しておりません。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(L×W)(mm)
センター距離(mm)
センター高(mm)
使用センター
平行度(μm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52880923
SE101
850×500
570
150
MT#1
6
215
¥
1,350,000
¥
1,298,000
¥
1,427,800
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52880932
SE102
1000×500
600
240
MT#2
8
270
¥
1,590,000
¥
1,498,000
¥
1,647,800
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52880948
SE103
1000×750
600
240
MT#2
8
390
¥
1,749,000
¥
1,598,000
¥
1,757,800
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52880957
SE104
1500×500
1050
300
MT#3
10
500
¥
2,800,000
¥
2,598,000
¥
2,857,800
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52880966
SE105
1500×1000
1050
300
MT#3
10
960
¥
3,150,000
¥
2,898,000
¥
3,187,800
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください