真直度テスター(本体

真直度テスター(本体 - 大菱計器製作所

石製の基準ストレートエッジの下面に3ポイントの支持脚を設けてあります。
精度面は高精度で、かつ軽量に製作されております。
スライダーを移動させることにより簡単に真直度の測定が出来ます。
マスター定盤で”0”セットを行うことにより、ワークの絶対値が測定出来ます。
ダイヤルゲージの代わりに外部出力付きのプローブを使用することでデータ処理が出来ます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ダイヤルゲージは別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び寸法
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
測定長(mm)
真直度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52881867CA10118500640×60×1255002
876,000
769,800
846,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
52881876CA1023010001140×60×12510004
1,300,000
1,198,000
1,317,800(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする