大菱計器製作所
石製平行台
6面の平行度が確保されています。
経年変化、温度変化が少なく、また錆びません。
検査用測定台として最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径(Φmm)
呼び寸法
平行度(μm)
長さL×高さH×幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52883802
LB101
3.5
30
150
2
150×100×75
¥
109,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
52883818
LB102
9.5
40
200
3
200×150×100
¥
203,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください