曜日別特売

長方形直定規B級焼入

長方形直定規B級焼入 - 大菱計器製作所

直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーした長方形タイプの製品です。
平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。
精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。
全サイズ共焼入品です

JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL×高さH×幅W(mm)
質量(kg)
呼び
平行度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52884956EC201340×50×101.4300真直/10
51,000
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
52884965EC202540 ×50×102.2500真直/14
90,000
79,980
87,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
52884974EC2031040×60×1261000真直/24
202,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52884983EC2041540×70×15131500真直/34
362,000
319,800
351,780(税込)
37日以内出荷
返品不可
52884992EC2052040×90×20292000真直/44
704,000
629,800
692,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52885008EC2063040×120×22633000真直/64
1,490,000
1,398,000
1,537,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする