大菱計器製作所
長桝ブロック(150X100X100
6面仕上げで、6面の平行が出ています。
寸法も全面とも0.05mm以内に製作されています。
測定台、ハイトブロック、精密ケガキ台として大変便利です。
呼び寸法
150
質量(kg)
6.5
平行度(μm)
8
長さL×高さH×幅W(mm)
150×100×100
公差(mm)
±0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52885026
KA101
¥
98,000
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください