偏心検査器

偏心検査器 - 大菱計器製作所

シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。
テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。
センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ダイヤルゲージ、テストバーは付属しておりません。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センター距離(mm)
使用センター
センター高(mm)
平行度(μm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52885507SA102800MT#224081220
786,000
659,800
725,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52885516SA1031200MT#3300101645
1,917,000
1,798,000
1,977,800(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52885525SAL101615MT#11508890
588,000
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52885534SAH101375MT#130010650
568,000
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする