曜日別特売

コンピュータミシン モナミ ディライト ソフトケース付

コンピュータミシン モナミ ディライト ソフトケース付 - シンガー (SINGER)

大きならくらくボタンが大人かわいい&便利な機能搭載でソーイングをサポート
実用的な12種類のぬいパターン

用途家庭用ミシン、電動ミシンミシン、みしん、コンピューターミシン、シンガーミシンとして。付属品針セット(3本)、ボビン、ブラシ、ドライバー、シームリッパー、押え(ふちかがり押え、ファスナー押え、ボタンホール押え、ジグザグ押え)、糸巻き押え、ミシンソフトカバー、取扱説明書、説明DVD、電源コード質量(kg)8.2ピンク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)439×195×287機能ニュースレッディングシステム、自動糸調子、お知らせランプ、自動針穴糸通し、下糸らくスルー、全自動ボタンホール、止めぬい、7枚送り歯、ワンタッチスローボタン、針上下ボタン、ドロップフィード適合ボビン家庭用ミシン用プラスティックボビン(高さ11.5mm)使用針家庭用ミシン針(HA×1)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52893304SP-70P
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする