DIPスライドスイッチ CFSシリーズ

DIPスライドスイッチ CFSシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

豊富なラインアップ、バリエーション計110タイプ。
表面実装対応、スルーホールタイプも取り揃え。
金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性。

仕様0.6mm凸ノブ、無洗浄(テープシール無)タイプストローク(mm)1質量(g)0.15~0.98使用温度範囲(℃)-40~85定格接点:Non-switching: DC50 V 100 mA/Switching: DC6 V 100 mA/DC24 V 25 mA/Minimum: DC20 mV 1 μA耐熱性-40(96時間)包装形態マガジン(スティック)絶縁抵抗(MΩ)(DC100V)1000Min.使用温湿度範囲-10~65度、相対湿度0~96%(24時間内に10サイクル)接触抵抗(mΩ)最大50保存温度範囲(℃)-40~85引張強度N(kgf)操作部:10(1.02)/60s、引きはがし:5(0.51)10s耐衝撃性90 m/s2、11 ms 6 directions for 3 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度・2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度・5~6s(最大2回)・リフロー/255度(Peak temp.)・手はんだ/350±10度 3~4 s温度サイクル-40(30分)~85(30分)・5サイクル作動作動力:0.5~5N(0.05~0.51kgf)耐久性Continuous load 1000 cycles、DC6 ±0.5 V, 100 ±10 mA耐振性振幅1.5mm(全振幅)or加速度98m/s2、10~500Hz、3directions for 10 cycles each耐電圧(V)AAC500、60s内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
端子形状
曲げ能力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52904188CFS-0402MB4ガルウィング耐基板曲げ性:幅90mm・曲げ3mm・5s・1time
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
52904215CFS-0702MC7スルーホールピン耐基板曲げ性:幅90 mm・曲げ3mm・5s・1time
オープン
519
571(税込)
14日以内出荷
返品不可
52904242CFS-0802MB8ガルウィング耐基板曲げ性:幅90mm・曲げ3mm・5s・1time
オープン
339
373(税込)
欠品中
返品不可
52904258CFS-0802MC8スルーホールピン耐基板曲げ性:幅90 mm・曲げ3mm・5s・1time
オープン
409
450(税込)
欠品中
返品不可
52904145CFS-0202MC2スルーホールピン耐基板曲げ性:幅90mm・曲げ3mm・5s・1time
オープン
取扱い終了
返品不可
52904197CFS-0402MC4スルーホールピン耐基板曲げ性:幅90mm・曲げ3mm・5s・1time
オープン
取扱い終了
返品不可
52904206CFS-0602MC6スルーホールピン耐基板曲げ性:幅90 mm・曲げ3mm・5s・1time
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする