曜日別特売

DIPスライドスイッチ CHSシリーズ

DIPスライドスイッチ CHSシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

RoHS指令対応。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)。
1、2、4、6、8、10ビット・ガル・ウィング、J-リードの12タイプ。
金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性。

RoHS指令(10物質対応)対応作動作動力:0.5~5N(0.05~0.51kgf)はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度・2~3s、はんだ耐熱性:リフロー/255度(Peak temp.)・手はんだ/350±10度 3~4 s曲げ能力耐基板曲げ性:幅90mm・曲げ3mm・5s・1time高さ(mm)2.5材質カバー:PPS、スライダ:PA、ハウジング:PPS、可動接点・固定接点・端子:銅合金・金メッキ包装形態マガジン端子形状ガルウィングタイプ無洗浄テープシール無し使用温度範囲(℃)-40~85保存温度範囲(℃)-40~85引張強度N(kgf)操作部:10(1.02)/60s、引きはがし:5(0.51)10s定格接点:DC50 V 100mA/DC6 V/100mA DC24 V 25 mA/DC20 mV 1 μA接触抵抗(mΩ)最大50絶縁抵抗(MΩ)(DC100V)最大1000耐電圧(V)AC500・60s耐振性振幅1.5mm(全振幅)or加速度98m/s2、10~500Hz、3directions for 10 cycles each耐衝撃性490 m/s2 11 ms/6 directions for 3 times each耐熱性85度(96時間)耐寒性-40度(96度)仕様固着性:5N(0.51kgf)10s内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度サイクル
極数
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52904276CHS-04MB(13)温湿サイクル:-10~65度・相対湿度0~96%(24時間で10サイクル)40.12
オープン
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
52904285CHS-08MB1温湿サイクル:-10~65度・相対湿度0~96%(24時間で10サイクル)80.22
オープン
299
329(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1241:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする