曜日別特売

DIPスライドスイッチ CYPシリーズ

DIPスライドスイッチ CYPシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

実装高5mmの薄型設定、金メッキツイン接点で優れた接触安定性。
テープシールにより洗浄可能。RoHS 指令対応、明快なクリック感。

仕様固着性:5N(0.51kgf)10s高さ(mm)5使用温度範囲(℃)-40~85定格接点:DC50 V 100 mA/DC6 V/100 mA DC24 V/25 mA DC20 mV 1 μA端子形状Through hole pin方向アッパー耐熱性85度(96時間)包装形態マガジン絶縁抵抗(MΩ)(DC100V)最大1000接触抵抗(mΩ)最大100保存温度範囲(℃)-40~85引張強度N(kgf)操作部:8(0.82)/60s、引きはがし:5(0.51)10s耐衝撃性490 m/s2 11 ms/6 directions for 3 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度・2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度5~6 s(最大2回)、リフロー/255度(Peak temp.)・手はんだ/350±10度 3~4 s温度サイクル温湿サイクル:-10~65度・相対湿度0~96%(24時間で10サイクル)作動作動力:最大0.3~5N(0.03~0.51kgf)耐寒性-40度(96度)耐久性Continuous load 500 cycles、DC6 ±0.5 V・100 ±10 mARoHS指令(10物質対応)対応耐振性振幅1.5mm(全振幅)or加速度98m/s2、10~500Hz、3directions for 10 cycles each耐電圧(V)AC500・60s曲げ能力耐基板曲げ性:幅90mm・曲げ3mm・5s・1time内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52904312CYP-0400MC4Flat lever(With seal tape)
オープン
379
417(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
52904328CYP-0402MC4Convex lever(Without seal tape)
オープン
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
52904337CYP-0800MC8Flat lever(With seal tape)
オープン
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
52904346CYP-0802MC8Convex lever(Without seal tape)
オープン
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
52904303CYP-0202MC2Convex lever(Without seal tape)
オープン
329
362(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする