ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
スライドスイッチ MFSシリーズ
端子数
6
電気的寿命
5000サイクル
耐電圧(V)
AC500・1分間
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
絶縁抵抗(MΩ)
接触抵抗(mΩ)
作動
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52904398
MFS201N-16-Z
100/分
初期:最大20
作動力:2.94±1.47N
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52904416
MFS201N-21-Z
100/分
初期:最大20
作動力:2.45±0.98N
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52904425
MFS201N-Z
300/分
初期:最大30
作動力:0.98~4.9N
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
52904407
MFS201N-19-Z
100/分
初期:最大20
作動力:2.45±0.98N
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください