メラミンパテ板

メラミンパテ板 - ヤヨイ化学
(1件のレビュー)

木製の板の表面にメラミン板が貼ってありますので摩耗しにくく、エッジ部でのパテベラのしごきもしやすくなっています。
木製ハンドルの部分にパテベラを収納、固定して保管することができます。
木製ハンドルはネジ止め式で、向きを変えて取り付けることができます。
取り回しの良い一角大型Rタイプです。

材質メラミン板寸法(mm)295×295タイプ一角大型Rタイプ内容量1個
注意
※パテベラの木柄9mm厚以下で2枚、10mm以上で1枚収納が目安ですが、形状等によっては収納や固定ができない場合がありますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52999302346-329
オープン
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52999302
2026-03-14
用途: 塗装のパテ打ち
建設業・工事業

メラミン製は少し重いかなーと思いましたが
そうでもなくなかなかいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする