ファイレックス レターケース

ファイレックス レターケース - アステージ(I.BEAM)ファイレックス レターケース - アステージ(I.BEAM)
(9件のレビュー)

引出しは書類の整理に便利な浅型3段・深型2段があり、深型タイプはA4用紙も梱包ごと(500枚)収納でき、穴開けパンチや小型セロテープカッターなども入る高さです。
引出しは透明度に優れ、内容物が良く見えます。
便利なタイトルシール付き。
本体底部にスベリ止めが付いています。
引出し数:浅型3段/深型2段

サイズA4材質本体:ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン質量(g)約2300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約278×340×343引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型/241×313×37、深型/241×313×81引出し組合せ浅型+深型RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52908677F5ホワイト
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
52908686F5ブラック
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 事務所内で

机の上を整理するために購入しました。机の上の書類がなくなり、スッキリできてよかったです。

2025-06-19
用途: 仕事場で
株式会社山岸サービス業

納期に時間がかかったような気もしますが、無事納品しました。使いやすいデスク置きタイプです。

対象商品 : 52908686
2022-10-06
用途: データ入れ
アイ・シー電子工業株式会社

担当者ごとに買ってあげられたので、みな満足しております。

対象商品 : 52908677
2020-09-08
用途: 裁縫箱にして使っています
その他業種

裁ちばさみを始め大きな物からピンクッションや
ミシン関係の細かい物など小箱に分別収集しています。
下2段の引き出しは100均のストレージケースが横に2個入っても余裕がある程でかなりの量が入りました、又ベルトをたすき掛けにして持ち運びしています。手芸や縫い物のお好きな方にお勧めですね。

2が参考にしています
対象商品 : 52908677
2020-09-23
用途: 事務机
その他業種

木製の机上に配置。白色が清潔感もあり散逸した書類等をスッキリ収納できました。これで探しものを探す時間も節減できそうです。

対象商品 : 52908686
2023-03-31
用途: 事務仕事に必要なファイル、ゴム印、スタンプ台の収納等
宗教法人東光院サービス業

引き出しの後ろの部分が持ち上がるように入れないと、完全に引き出しが締め切らない。ただ押しただけでは、引き出しが出っ張ってしまう。値段相応なのかな……。

2022-05-31
用途: 書類入れ
運輸・通信業

見た目がクリアになっているので、収納されているものがわかりやすくていいのですが、引き出しを支える部分が樹脂で弱く、すこし負荷がかかると引き出しがへたってしまいます。引き出しの部分が丈夫なつくりのものを買いなおします。

2が参考にしています
対象商品 : 52908677
2017-09-05
用途: 文房具の整理
有限会社伸謄社製造業

デザイン、色合いともに良くて深い2段がとても使いやすくて助かりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする