TH(大宝ダイヤモンド工業)
サイレントマルチリム消音タイプ
消音リムロングセラー品
穴径(Φmm)
20
厚さ(mm)
2.2
幅(mm)
7
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52958657
Sマルチ105(F付)
105
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
52958666
Sマルチ105(替刃)
105
-
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52958675
Sマルチ125(F付)M10
125
10
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52958684
Sマルチ125(F付)M16
125
15
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52958693
Sマルチ125(替刃)
125
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください