スーパータフカッターZ

スーパータフカッターZ - TH(大宝ダイヤモンド工業)
幅(mm)7内容量1枚
全6種類を絞り込む
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52958745Z-410520(付属リング:15)2.2
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
52958754Z-4H10520(付属リング:15)2.2
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
52958763Z-5H12522(付属リング:20)2.2
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52958772Z-6H15022(付属リング:20)2.2
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52958788Z-7H18025.4(付属リング:20/22)2.3
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52958797Z-8H20522、25.4(付属リング:20/22)2.3
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする