TH(大宝ダイヤモンド工業)
スーパマルチリムタイプ
フランジ付ロングセラー品
穴径(Φmm)
20
厚さ(mm)
2.2
幅(mm)
7
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52958806
マルチ105(替刃)
105
-
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52958815
マルチ125(F付)M10
125
10
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52958824
マルチ125(F付)M16
125
16
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52958833
マルチ125(替刃)
125
-
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください