TH(大宝ダイヤモンド工業)
ダイヤモンドカッター
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52958842
TD-4
105
20(付属リング:15)
2
6
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52958858
TD-4H
105
20(付属リング:15)
2.2
7
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52958867
TD-4S
105
20(付属リング:15)
2.2
7
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52958876
TD-5H
125
20・22(付属リング:20)
2.2
7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52958885
TD-6H
150
20・22(付属リング:20)
2.2
7
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
19日以内出荷
返品不可
52958894
TD-7H
180
25.4(付属リング:20/22)
2.3
7
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52958903
TD-8H
205
22、25.4(付属リング:20/22)
2.3
7
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください