TH(大宝ダイヤモンド工業)
ダイヤモンドスーパーレーザー(乾式)
レーザー溶接ドライカッター
幅(mm)
6
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52958928
S/LA-12”25.4穴
305
25.4(付属リング:20/22)
2.7
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52958937
S/LA-12”30.5穴
305
30.5(付属リング:20/22/25.4)
2.7
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52958946
S/LA-14”
335
20、22、25.4(付属リング:20/22)、30.5(付属リング:20/22/25.4)
2.7
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52958912
S/LA-10”
225
25.4(付属リング:20/22)
2.5
¥
45,000
取扱い終了
52958955
S/LA-9”
230
22
2.2
¥
40,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください