曜日別特売

ダイヤモンドブレード(湿式)コンクリート専用

ダイヤモンドブレード(湿式)コンクリート専用 - TH(大宝ダイヤモンド工業)

プロ専用ウエットカッター・コンクリート専用

適合材コンクリート穴径(Φmm)27幅(mm)8厚さ(mm)3内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5295904312”CC-DX305273
102,000
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
5295905214”CC-DX355273
126,000
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする